Cynkowe ciężarki zabezpieczające do felg szprychowych, Mercedes Benz
CIĘŻAREK ZN FELG ST 75Z-MB.POWLEK-50G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Opracowane specjalnie w celu spełnienia wymagań producentów pojazdów
- Ciężarki 5 i 10 g zostały wyprodukowane z tworzywa sztucznego (PP)
Ciężarki zabezpieczające do felg szprychowych są dostarczane bez sprężyn. Sprężyny należy zamówić osobno, odpowiednio do zastosowania (felgi stalowe lub aluminiowe).
Wskazówka: 2-częściowe ciężarki zabezpieczające do felg szprychowych nie są zatwierdzone do użytku we wszystkich typach felg aluminiowych. Jeśli zalecane są ciężarki klejone, sugerujemy zastosowanie produktu o nr kat. 0830 912...
Materiały dodatkowe(X)
Do samochodów MB wyposażonych w koła z felgami stalowymi i aluminiowymi
Waga obciążnika do wyważania | 50 g |
Materiał | Cynk |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Srebrnoszary |
Masa produktu (jednej sztuki) | 46,400 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!