Wkręt ustalający z rowkiem prostym ze ściętym stożkiem
DIN 551 stal 14H, ocynkowana
WKRĘT USTALAJ-DIN551-14H-SZ-(A2K-M6X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 551 wycofano i zastąpiono normą ISO 4766. Istnieje pewne podobieństwo (usunięto średnice nominalne M1, M1,4).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 30 mm |
Normy | DIN 551 |
Materiał | Stal |
Klasa twardości | 14H |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |