Klucze płaskie

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Klucze płaskie

Klucze płaskie dla fachowców

Klucze płaskie to podstawowe narzędzia nieodzowne w pracy mechaników, hydraulików, serwisantów czy elektryków. Sklep internetowym Würth oferuje wszystkich fachowcom szeroki wybór kluczy płaskich różnego rodzaju i zastosowania. W tej kategorii dostępne są m.in.:

  • klucze dwustronne oczkowe metryczne
  • klucze dwustronne oczkowe otwarte
  • klucze dwustronne oczkowe zewnętrzne TX
  • klucze dwustronne oczkowe z przegubem obrotowym
  • klucze dwustronne oczkowe sześciokątne
  • klucze dwustronne oczkowe dwunastokątne
  • klucze dwustronne płaskie kątowe
  • klucze sanitarne
  • klucze hakowe
  • klucze nastawne
  • klucze oczkowe udarowe
  • klucze płaskie udarowe
  • wzmocnione jednostronne klucze oczkowe
  • dwustronne nasadowe klucze metryczne

Najwyższa jakość

Jakość materiałów, z jakich wykonane zostały narzędzia, ma ogromny wpływ na ich funkcjonalność i komfort użytkowania. Klucze Würth, które projektowane i produkowane są z myślą o profesjonalistach, wykonane są z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. Wykorzystanie tego surowca sprawia, że narzędzia doskonale sprawdzają się podczas intensywnego, codziennego użytkowania. Starannie przemyślana konstrukcja powoduje, że narzędzia doskonale leżą w dłoni. Zastosowanie stopu stali chromowo-wanadowej sprawia, że narzędzia wyróżniają się wytrzymałością przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej masy. Połączenie tych cech powoduje, że klucze Würth chętnie wykorzystywane są przez zawodowych mechaników i hydraulików. Wykorzystany podczas produkcji chrom zwiększa odporność kluczy na korozję i ścieranie ‒ pozwala to na długotrwałe i intensywne użytkowanie narzędzi. Z kolej domieszka wanadu zwiększa odporność stopu i zapobiega deformacjom, które mogą powstać pod wpływem wysokich temperatur.

Klucze płaskie Würth można nabyć zarówno pojedynczo, jak i w zestawach. W ofercie sklepu internetowego dostępne są komplety kluczy, które mogą być przechowywane w dołączonych do zestawu metalowych kasetkach.