Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Można używać do prac i napraw na przyczepach, samochodach, minibusach i furgonetkach
For support when mounting the transmission
Materiał: guma odporna na działanie olejów
Ułatwienie transportu i zapewnienie dobrej sterowności
Do podnoszenia silnika z przekładnią lub bez przekładni podczas naprawy sprzęgła i mechanizmu różnicowego, łoża silnika, wspornika hydraulicznego, ramy i łożysk cichobieżnych. Nośność: 2 x 300 kg
With a robust frame construction and a load capacity of 4,000 kg.
With a robust frame construction and a load capacity of 6,000 kg.