Ściągacze

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Ściągacze

Niezbędne podczas serwisowania pojazdów i maszyn - ściągacze firmy Würth

Nie wszystkie połączenia da się poluzować śrubokrętem. Szczególnie w konstrukcjach pojazdów i maszyn, gdzie elementy muszą być ze sobą precyzyjnie i trwale połączone. Podczas demontażu kół zębatych, łożysk i przegubów kulowych niezbędne okażą się dedykowane ściągacze. Dzięki nim uda nam się bezpiecznie rozłożyć element - unikając uszkadzania go. Würth oferuje szeroki wybór zarówno specjalistycznych ściągaczy do zacisków , wycieraczek i przegubów kulowych , jak i tych uniwersalnych do łożysk.

Efektywna praca ściągaczem

Zasada pracy ściągacza jest prosta, a zarazem bardzo efektywna. Element, który chcemy zdemontować chwytany jest od zewnątrz lub wewnątrz za pomocą ramion. Następnie poprzez dokręcanie śruby wytwarza się siła odrywająca, która poluzowuje połączenie. Wrzeciono powinno być zawsze dobrze nasmarowane , aby gwint nie został uszkodzony przez ogromne siły tarcia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas posługiwania się ściągaczami zaleca się stosowanie okularów ochronnych .

Wybierz odpowiedni rodzaj narzędzia

Każdy typ połączenia ma inną budowę. Z tego powodu należy dobrać odpowiedni rodzaj ściągacza. Do najpopularniejszych należą ściągacze zewnętrzne (dwu- lub trójramienne), odklejacze do łożysk oraz ściągacze wewnętrzne (wyposażone w np. młotek bezwładnościowy ). Oprócz tego profesjonalistom przydadzą się ściągacze specjalne - takie jak ściągacze do przegubów kulowych i widełki rozdzielające. Wszystkie te wysokiej jakości ściągacze znajdziesz w szerokiej ofercie Würth.