Klej do styropianu STYRO W101
KLEJ PU DO PŁYT IZOLACYJNYCH
KLEJ DO STYROPIANU POLIURETANOWY 750 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nie wymaga użycia prądu, wody oraz specjalistycznego sprzętu.
- Znakomita izolacyjność termiczna i akustyczna.
- Szybkosprawny - możliwość kołkowania płyt styropianowych już po dwóch godzinach od momentu przyklejenia.
- Znacząco skraca czas oczekiwania na kolejne etapy prac budowlanych (kołkowanie, aplikacja warstwy zaprawy zbrojonej siatką, tynkowanie).
Materiały dodatkowe(X)
- Klejenie płyt styropianowych (EPS) i płyt ze styroduru (XPS) do powierzchni ścian, fundamentów, podziemnych części budowli oraz dachów płaskich przy wykonywaniu izolacji cieplnej.
- Klejenie kasetonów styropianowych, lekkich elementów dekoracyjnych, listew ozdobnych.
- Klejenie parapetów, płyt gipsowo – kartonowych.
- Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji termicznej.
W przypadku fundamentów i dachów klej należy nakładać na płytę w pionowych odcinkach o szerokości ok. 2 cm, równolegle do krótszej krawędzi płyty. Położenie przyklejonych płyt styropianowych można korygować w ciągu około 15 minut od momentu przyklejenia.
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Niebieski |
Bez śladów po | 10 min |
Warunki braku śladów | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Czas utwardzania | 2 h |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna obciążalność | 24 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 30 °C |
Min. odporność temperaturowa | -60 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 750 ml |
Wydajność (powierzchnia) | 10 m² |
Zawartość | 750 ml |
Zawartość | 980 g |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Odporność na | Procesy starzenia |
Wytrzymałość na ściskanie min. | 50 kPa |
Wytrzymałość na ściskanie maks. | 60 kPa |
Maks. wytrzymałość na rozciąganie | 150 kPa |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 100 kPa |
Wytrzymałość na ściskanie - warunki | po 28 dniach, 23°C i wilgotność względna 50% |
Przewodność cieplna λ | 0.036 W/(m*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | W temp. 23°C |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 100-150 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | zgodnie z DIN EN 1607 |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 30°C |