Wzmocnione szczypce boczne dwustronne
Wzmocnione obcinaki boczne dwustronne
SZCZYPCE DO CIĘCIA Z PRZEŁĄCZNIKIEM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwukrotnie większa siła cięcia
Obsługa poprzez naciśnięcie przycisku
Wysoka moc cięcia umożliwia również przecinanie grubych kabli
Unikanie drgań występujących w przypadku korzystania ze standardowych szczypiec do cięcia bocznych
Precyzyjne cięcie i długi okres eksploatacji
Stal wysokostopowa
Bezpieczna obsługa
Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy z antypoślizgową powierzchnią.
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 200 mm |
Długość w calach (L) | 8 in |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 4,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 3,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego | 3 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Typ spoiny | Nakładane |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |