Szczypce zbrojarskie/do betonu Power
Szczypce zbrojarskie Power
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odciążenie mięśni i ścięgien
Pochłanianie drgań podczas cięcia drutu mocującego
Przenoszenie wysokiej siły
Optymalna wydajność cięcia w przypadku zastosowań o niskiej mocy.
Bezproblemowe przecinanie plecionego drutu mocującego o średnicy 2 x 2 i drutu miękkiego o średnicy do 5 mm
Materiały dodatkowe(X)
Prace budowlane, konstrukcje stalowe i roboty drogowe: Produkowanie prefabrykowanych części betonowych.
Długość | 300 mm |
Długość w calach | 12 in |
Powłoka | Niklowana |