Szczypce do instalacji elektrycznych VDE IEC 60900
Szczypce do instalacji elektrycznych VDE
SZCZYPCE ELEKTROINSTALACYJNE VDE 170MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem, przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa
Do 1000 V (AC), do 1500 V (DC)
Narzędzie „3 w 1”
- Wygodna obsługa i brak konieczności zmiany narzędzia
- Funkcja cięcia bocznego
- Usuwanie płaszcza i izolacji za pomocą płynnych ruchów
Ergonomiczny uchwyt zapewnia bezpieczną pracę
Antypoślizgowy uchwyt 2C z szerokim kołnierzem VDE.
Hartowane indukcyjnie, precyzyjny krawędzie tnące
W pełni szlifowana i chromowana powierzchnia
Połączenie wewnętrzne
Materiały dodatkowe(X)
Do przewodów okrągłych i przewodów w wilgotnych pomieszczeniach, o średnicy od 8 do 12 mm, np. od NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm².
Do przewodów wystających z dystrybutorów, skrzynek ściennych i rozgałęziających, skrzynek przełączników, rozdzielni i luźnych połączeń. Możliwość wykorzystywania w zakresie instalacji elektrycznych, budowy układów ogrzewania i wentylacji, budowy instalacji, budowy stoisk, budowy kuchni i innych profesjonalnych zastosowań.
Długość | 170 mm |
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Materiał | Stal, specjalnie hartowana |
Powłoka | Chromowana |
Norma EN | 60900 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |