Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw bitów
Zestaw 47 bitów 10 mm, najczęściej używanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz do napraw i remontów samochodów ciężarowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przykłady zastosowań: Końcówki TX i wielozębne do śrub głowic cylindrów w silnikach marki Fiat, VW i producentów japońskich.
Zestaw dostarczany jest w metalowej kasecie z wkładka piankową. W skład zestawu wchodzą 2 adaptery.
Zawartość: 47 szt.
- 8 bitów TX z otworem, 10 mm, długość 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 bitów TX, 10 mm, długość 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 bitów do gniazd sześciokątnych, 10 mm, długość 30 mm
Rozmiary 5, 6, 7, 8, 10
- 5 bitów wielozębnych, 10 mm, długość 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 bity wielozębne, 10 mm, długość 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 x bit TX, 10 mm, długość 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 x bit TX, 10 mm, długość 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 bity PH, 10 mm, długość 30 mm
PH 2, 3
- 1 adapter do klucza z grzechotką 1/2"
- 1 adapter do klucza grzechotką 3/8”
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!