Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestawy wybijaków do zawleczek
Zestaw 5-elementowy ∅ 2–6 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy
Pewny chwyt, praca bez zmęczenia
Ochrona przed drganiami
Uchwyt pochłania drgania przy uderzeniu
Osłona przed uderzeniem
Zapobiega urazom dłoni
Hartowana stal narzędziowa
Duża trwałość
Twardość końcówki roboczej 54–58 HRC
Twardość obucha 38–46 HRC
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!