Wkrętak z magazynkiem i grzechotką Motoryzacja/obróbka metali, typ 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak z magazynkiem i grzechotką Motoryzacja/obróbka metali, typ 2

Equipped with 12 bits
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
Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana



Końcówka: DIN 3126-D 6.3



Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy


28 zębów, maksymalny moment obrotowy 20 Nm



Duża siła, szybkie wkręcanie


Łatwe przełączania kierunku jedną ręką podczas pracy



Zaleta mechanizmy z grzechotką


Brak konieczności zmiany chwytu narzędzia Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.



Uchwyt 2-komponentowy


Bardzo wąski wkrętak z grzechotką zapewniający optymalne przenoszenie siły i wygodny chwyt



Magazynek na maks. 12 bitów


Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu.



Bity 1/4” z kolorowymi oznaczeniami


Szybkie wyszukiwanie niezbędnego bitu dzięki systemowi oznaczeń przy użyciu kolorów Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.



Zatrzask


Słyszalne kliknięcie potwierdza prawidłowe zamknięcie magazynka na bity.