Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, calowych
Wersja krótka, 12 szt.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Napęd: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/778
Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie szczęki 15°
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia:
Chromowana, polerowane głowice i część oczkowa
Zawartość: 12 szt.
po 1 kluczu płasko-oczkowym w rozmiarach (cale): 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!