Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, wersja bardzo długa
11 el.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łeb: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometria: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowana, głowice i część oczkowa polerowane
Zawartość: 11 szt.
po 1 kluczu płasko-oczkowym, wersja bardzo długa, w rozmiarze 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!