Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, calowych
Wersja krótka, 8 el.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12-kątna
Norma:
DIN 3113A/ISO 3318/773
Kształt:
Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie szczęki 15°
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice i część oczkowa
Zawartość: 8 el.
1 klucz płasko-oczkowy w każdym rozmiarze (cale) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!