Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz dynamometryczny 1/4 cala
Z przełączanym napędem czworokątnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dokładność ± 3% względem ustawionej wartości, zgodnie z ISO 6789:2003
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu
- Z drobnoząbkowanym pokrętłem z grzechotką (72 zęby) do prac w najwęższych miejscach
- Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2
- Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub
- Po użyciu zwolnic sprężyny i ustawić najniższą wartość
- Z certyfikatem kalibracji
- Po użyciu należy zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość.
- Klucze dynamometryczne są precyzyjnymi narzędziami, które muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych i poddawane ewentualnej regulacji. Zalecamy coroczną kalibrację przez nasz serwis Master Service
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!