Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI M-CUBE 18 V COMBO, 3 x 4.0 Ah

Niezbędny w każdym w warsztacie samochodowym. Najbardziej optymalny zestaw dla mechanika i montera konstrukcji metalowych. Doskonale sprawdzi się na budowie - wkręcanie kotew śrubowych. Zakres pracy na śrubach M10-M20. Doskonały zestaw dla instalatora. 3 elektronarzędzia, wiele zastosowań: wiercenie, wkręcanie i odkręcanie wkrętów, szlifowanie, zdzieranie, cięcie, udarowe odkręcanie i zakręcanie średnich i dużych śrub. Kompatybilność zasilania z pozostałymi maszynami z serii M-CUBE.

Nr zestawu 5701 443 004

Zawartość zestawu:

  • 1 x Torba na elektronarzędzia z dnem z tworzywa sztucznego
  • 1 x Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
  • 1 x Akumulatorowy klucz udarowy ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE
  • 1 x Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE
  • 3 x Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE
  • 1 x Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

CENA ZESTAWU: 3450,- ZŁ SUPER CENA

CENA RADIA: 600,- ZŁ | TERAZ: 99,- ZŁ PROMOCJA!

CENA ZESTAWU Z RADIEM: 3549,- ZŁ

Uwaga: Cena zestawu zostanie obniżona za pomocą kodu promocyjnego. Podczas zakupów można skorzystać tylko z jednego kodu promocyjnego.


ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI M-CUBE 18 V COMBO, 3 x 4.0 Ah

Zestaw montażysty oraz instalatora. Piła szablasta, wiertarko-wkrętarka 18V oraz młotowiertarka wszystkie maszyny z rodziny M-CUBE doskonale sprawdzą się tam gdzie montujemy okna, drzwi, budujemy więźbę dachową i wiele innych prac. Szeroki wybór akcesoriów zapewnia naprawdę dużą ilość zastosowań szczególnie dla piły szablastej. Zakup zestawu wiąże się zawsze z dużą oszczędnością w porównaniu do pojedynczych elektronarzędzi kupionych osobno.

Nr zestawu 5701 441 004

Zawartość zestawu:

  • 1 x Torba na elektronarzędzia z dnem z tworzywa sztucznego
  • 1 x Akumulatorowa piła szablasta AFS 18 COMPACT M-CUBE
  • 1 x Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE
  • 1 x Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE
  • 3 x Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE
  • 1 x Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

CENA ZESTAWU: 3450,- ZŁ SUPER CENA

CENA RADIA: 600,- ZŁ | TERAZ: 99,- ZŁ PROMOCJA!

CENA ZESTAWU Z RADIEM: 3549,- ZŁ

Uwaga: Cena zestawu zostanie obniżona za pomocą kodu promocyjnego. Podczas zakupów można skorzystać tylko z jednego kodu promocyjnego.


ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI + zestaw wierteł HSS ( 1,5 -10 MM)

Przy zakupie wiertarko-wkrętarki ABS-1 18 Compact oraz szlifierki kątowej AWS18 Compact Solo w cenach promocyjnych otrzymasz zestaw wierteł HSS ( 1,5 -10 MM) za 1 zł.

Zawartość zestawu:

  • 1 x WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS -1 18 COMPACT - 5701 427 005
  • 1 x Szlifierka kątowa AWS18 Compact Solo - 5701 402 000
  • 1 x Zestaw wierteł HSS ( 1,5 -10 MM) - 5997 783 475

CENA WIERTARKO-WKRĘTARKI: 1890,- ZŁ SUPER CENA

CENA SZLIFIERKI KĄTOWEJ: 749,- ZŁ SUPER CENA

CENA ZESTAWU WIERTEŁ HSS: 310,- ZŁ | TERAZ: 1,- ZŁ PROMOCJA!

CENA ZESTAWU: 2640,- ZŁ

Uwaga: Cena zestawu zostanie obniżona za pomocą kodu promocyjnego. Podczas zakupów można skorzystać tylko z jednego kodu promocyjnego.