Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż

ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż
WKRET ASSY PLUS 4X50
ASSYPLUS

Nr art. 0165914050

Ceny dostępne po zalogowaniu

ASSYplus specjal, ocynk, niepełny gw, łeb pł-stoż

Nr art. 0165914050

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x500 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Galvanized steel, blue passivated, with countersunk milling pocket head and partial thread

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Dane CAD (dostępne tylko po zalogowaniu)

Średnica znamionowa (d)

4 mm

Długość (l)

50 mm

Długość gwintu (lg)

30 mm

Typ łba

CS-MPK

Długość gwintu z wiertłem (b)

33 mm

Średnica łba (dh)

8 mm

Wysokość łba (k)

2,5 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Szczegóły łba

Frezowane kieszenie

Rodzaj gwintu

HOGWD

Konstrukcja gwintu

Częściowy gwint

Wykonanie

Z wałem

Format gwintu

Gwint pojedynczy

Średnica rdzenia

2,5 mm

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Materiał

Stal hartowana

Powłoka

Ocynkowane

Maks. kąt wkręcania

90 Stopnie

Min. kąt wkręcania

0 Stopnie

Przeznaczone do użytku na podłożu

Drewno
Produkt drewnopochodny
Drewno miękkie
Sklejka
LVL

Zakres stosowania

Meble
Konstrukcja drewniana
Konstrukcja magazynowa
Konstrukcja stojaka wystawowego
Złączka wewnętrzna

Dopuszczenie

ETA-11/0190

Masa produktu (jednej sztuki)

2,796 g

Zgodne z ROHS