Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Standardowe złącze konektorowe z zatrzaskiem z tworzywa sztucznego

OPASKA PRZEWODU CZARNA 4.8X280

Nr art. 0502151

Ceny dostępne po zalogowaniu

Standardowe złącze konektorowe z zatrzaskiem z tworzywa sztucznego

Nr art. 0502151

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x100 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.

Dobre właściwości recyklingu



Pewny uchwyt połączonych kabli


Uzębienie wewnętrzne na pasku



Bez konieczności użycia narzędzi montażowych


Można mocować ręką



Odporne na podkłady, oleje, smary i paliwa samochodowe.

Uwaga

Należy zachować ostrożność w przypadku silnych kwasów mineralnych i/lub utleniających środków chemicznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach


Brak odporności na kwasy mineralne i/lub chemiczne środki utleniające.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Budowa szaf sterowniczych, instalacje, budowa pojazdów silnikowych, warsztaty obsługujące pojazdy silnikowe, warsztaty fabryczne, budowa wind


Naturalny: Do użytku wewnątrz


Czarny: Odporne na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Dodatki węglowe spowalniają skutki działania promieni UV na materiał.

Materiał

Poliamid - PA 6.6

Kolor

Czarny

Szerokość

4,8 mm

Długość

280 mm

Min./maks. średnica wiązki

1,6-75 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 85 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

-10 do 85 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera halogenu

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Cable tie, one-piece, with approval, black

OPASKA NA PRZ.ELEKTRYCZNE-CZARNA-4,8X300

For quick organisation and bundling of industrial-quality cables, wires etc. for indoor and outdoor use
x 100 szt.
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
Nr art. Nr materiałowy klienta