Gąbki polerskie

Rowkowana gąbka polerska
PAD POLERSKI ZIELONY 145X25MM

Nr art. 0585025145
EAN 4046777719291

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach

Maksymalny efekt przy minimalnym zużyciu


Rowkowanie (o strukturze pajęczyny) znacznie zwiększa efektywną powierzchnię. Pozwala to na pochłanianie znacznie większej ilości materiału, zapewniając wyższą szybkość usuwania materiału oraz zwiększając wydajność ziarna ściernego i polerskiego.



Pianka o otwartych porach zapewnia stałą szybkość usuwania materiału i maksymalny czas użytkowania.


Gąbki polerskie są wykonane z wysokiej jakości pianki o otwartych porach. Otwarta struktura porów i rowkowana powierzchnia umożliwiają optymalne rozpraszanie ciepła wytwarzanego podczas polerowania.



Większa elastyczność na dowolnym kształcie nadwozia


Dzięki zaokrąglonym krawędziom gąbki polerskie dostosowują się do kształtu lub krzywizny pojazdu i dzięki inteligentnej geometrii zapobiegają powstawaniu nowych zarysowań lakieru.



Harmonijne wyniki polerowania


Średnice 145 mm i 170 mm zawierają otwór do szybkiego, wygodnego i idealnego centrowania.



Wygodna obsługa


Gąbki polerskie można łatwo zdjąć ze stopy mocującej z rzepem dzięki odpowiedniemu sfazowaniu krawędzi rzepu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Miękka gąbka polerska (pomarańczowa) zapewnia doskonałe wykończenie w celu uszczelnienia, a także łatwe usuwanie smug i hologramów

  • Średnio twarda gąbka polerska (niebieska) służy do efektywnego przygotowania lakieru i częściowego usunięcia drobnych rowków szlifierskich

  • Wyjątkowo twarda gąbka polerska (zielona) zapewnia maksymalną szybkość usuwania materiału przy minimalnym poziomie przenoszenia ciepła

Stopień twardości

Bardzo twarde

Kolor

Zielony

Średnica

145 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Politura szybko szlifująca P10 Plus

POLITURA DO LAKIERU P10 - 1 KG

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.
Politura szybko szlifująca P10 Plus

POLITURA DO LAKIERU P10 250G

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.