Krążek szlifierski z włókniny nylonowej

Krążek szlif. z włók. nyl., wymienny trzpień moc.
ŚCIERNICA NYLONOWA GR 13 D150

Nr art. 05851150
EAN 4038898054085

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z wymiennym trzpieniem mocującym

Elastyczna włóknina czyszcząco-ścierna o gruboziarnistej strukturze wykonana ze specjalnej kombinacji włókien syntetycznych i równomiernie osadzonych ziaren ściernych (węglik krzemu).



Konstrukcja i właściwości:


  • elastyczna, otwarta struktura włókniny

Idealnie dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu i zapewnia optymalny kontakt z powierzchnią.


Praktycznie bez zatykania dzięki ścieraniu powierzchni


Jednolite, powtarzalne efekty szlifowania


Generowanie mniejszej ilości ciepła — szlifowanie na zimno


  • Ciągła dostępność ostrych ziaren ściernych

Jednolite i stałe efekty pracy oraz czysta, pozbawiona osadu powierzchnia


  • Łatwe dostosowywanie mocy szlifowania

Mniejsze ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu lub usunięcia zbyt dużej ilości materiału


  • Nie zawiera metali podanych na korozję

Nie zanieczyszcza powierzchni materiału



Do użytku z wiertarkami elektrycznymi, szlifierkami prostymi i elastycznymi wałkami

Uwaga

Do stosowania tylko z odpowiednimi trzpieniami mocującymi i kołnierzami podporowymi



Uwaga: Średnica kołnierza ≥ połowa średnicy tarczy



Ogólne zasady użytkowania i bezpieczeństwa


Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.


Pracować jedynie z odpowiednim wyposażeniem ochronnym takim jak okulary ochronne, rękawice, nauszniki itd.


Uwaga: Czyszczące zgrubnie włókniny ścierne nie nadają się do szlifowania krawędzi. Dlatego należy szlifować wzdłuż krawędzi materiału, a nie po niej!


Przestrzegać instrukcji obsługi.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Obrabiane materiały:


Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.



Czyszczenie szwów spawalniczych, metalowych powierzchni, drewna i tworzywa sztucznego


Usuwanie barw nalotowych, zgorzelin, rdzy, korozji, zabrudzeń i powłok tlenkowych, warstw, farb, starych powłok malarskich, żywicy syntetycznej, klejów, pozostałości materiałów uszczelniających, cementu i resztek betonu.


Zmiana struktury, matowanie linii, przygotowywanie i szorstkowanie powierzchni


Lekkie prace w zakresie usuwania zadziorów


Do czyszczenia podwozia pojazdów i różnych innych prac blacharskich

Średnica x szerokość x średnica trzpienia

150 x 13 x 8 mm

Min./maks. zalecana prędkość obrotowa

2500-3000 obr/min

Maks. prędkość obrotowa

4000 obr/min

Kolor

Czarny

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Trzpień mocujący

UCHWYT DO SCIER.NYLON.585 110 0

Na 1 lub 2 nylonowe krążki szlifierskie włókninowe
x 1 szt.
Trzpień mocujący

UCHWYT DO SCIER.NYLON.585 115 0

Na 1 lub 2 nylonowe krążki szlifierskie włókninowe