Szlifierka do piast kół Typ B
Szlifierka do piast kół typ B
DZWON SZLIF. DO PIAST D200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dzwon szlifierski z tarczą szlifierską z włókniny nylonowej
Można używać do pojazdów marki BMW i furgonetek (np. DB Sprinter, Fiat Ducato i Renault Master) z piastami kół o średnicy 200 mm.
Szybkie usuwanie rdzy i osadu z piast kół
- Oszczędność czasu
- Momenty dokręcania nie ulegają zmianie
Optymalna jakość obróbki
- Nie powoduje iskrzenia
- Minimalne pylenie
Używać w połączeniu z dostępnymi w sprzedaży wiertarkami elektrycznymi lub akumulatorowymi
Nie jest wymagana żadna specjalna maszyna do obróbki
Tarcza szlifierska z włókniny nylonowej
Oszczędności
Czyszczenie zapewnia prędkość obrotowa, a nie maksymalna siła docisku.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 200 mm |
Średnica 2 | 95 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 1000 obr/min |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.