Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

Gąbka polerska, seria CLAY
CLAY PAD - 150 MM

Nr art. 0585300150
EAN 4053479583686

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
  • Łatwo usuwa uporczywe pozostałości i zabrudzenia z powierzchni lakierowanych, które nie mogą zostać usunięte przez tradycyjne czyszczenie, wytwarzając lustrzane wykończenie.

  • Szczególnie delikatne czyszczenie dzięki bardzo niskiej emisji ciepła i braku agresywnych środków czyszczących.

  • Możliwość prania i ponownego wykorzystania

  • Znaczne oszczędności czasu, energii i kosztów

  • Bardzo łatwe nakładanie

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szybkiego i łatwego usuwania pozostałości mgiełki lakieru w spray’u, żywic, smoły i szczątek owadów, zwłaszcza podczas detailingu nowych i używanych pojazdów. Powierzchnie malowane, szklane, chromowane itp.

Instrukcja

Spłukać obszar oczyszczany i gąbkę czyszczącą dokładnie wodą lub szamponem samochodowym o neutralnym PH (zalecamy wysoce rozcieńczony środek czyszczący R1, nr art. 0893125005). Obrabiać wilgotną powierzchnię gąbką czyszczącą, nie wywierając nacisku. Aby czyścić gąbką czyszczącą, powierzchnia i gąbka czyszcząca muszą zawsze być wilgotne. Zalecamy, aby w razie potrzeby zwilżać powierzchnię i gąbkę czyszczącą przy użyciu pojemnika ze spryskiwaczem podczas procesu czyszczenia.


Po zakończeniu procesu czyszczenia wystarczy usunąć wszelkie pozostałości szmatką z mikrofibry. Powierzchnia jest idealnie przygotowana do polerowania lub woskowania.

Kolor

Czarny
Czerwony

Średnica

150 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojemnik ze spryskiwaczem zawier. rozpuszczalnik

ROZPYLACZ Z POMPKĄ - 1000 ML

For simple processing of solvent-containing products from canisters or drums
x 1 szt.
Uniwersalny środek czyszczący R1

R1 UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY - 5L

Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych
x 1 szt.
Polerka mimośrodowa EPM 160-E

POLERKA-EL-EPM160-E

MASTER
Kompaktowa i wydajna polerka o wysokiej wydajności z silnikiem o mocy 1010 W i skokiem 8 mm. Idealny do polerowania bez pozostawiania hologramów dzięki stałemu napędowi