Rękawica do czyszczenia Seria glinkowa

Rękawica połówkowa, seria glinkowa
CLAY RĘKAWICA POLERSKA

Nr art. 0585300210
EAN 4053479692661

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
  • Łatwo usuwa uporczywe pozostałości i plamy z powierzchni lakierowanych, które nie mogą zostać usunięte przez tradycyjne czyszczenie, wytwarzając lustrzanym wykończenie.

  • Szczególnie delikatne czyszczenie dzięki bardzo niskiej emisji ciepła i braku agresywnych środków czyszczących.

  • Możliwość prania i ponownego wykorzystania

  • Znaczne oszczędności czasu, energii i kosztów

  • Bardzo łatwe nakładanie

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szybkiego i łatwego usuwania pozostałości mgiełki lakieru w spray’u, żywic, smoły i szczątek owadów, zwłaszcza podczas detailingu nowych i używanych pojazdów. Powierzchnie malowane, szklane, chromowane itp.

Instrukcja

Spłukać dokładnie czyszczony obszar i rękawicę czyszczącą wodą lub szamponem samochodowym o neutralnym PH (zalecamy silnie rozcieńczony środek czyszczący R1, nr art. 0893125005). Przecierać wilgotną powierzchnię rękawicą czyszczącą, nie wywierając nacisku. Powierzchnia i rękawica czyszcząca muszą być zawsze wilgotne. Zalecamy, aby podczas czyszczenia zwilżać w razie potrzeby powierzchnię i rękawicę czyszczącą przy użyciu pojemnika ze spryskiwaczem.


Po zakończeniu procesu czyszczenia wystarczy usunąć wszelkie pozostałości szmatką z mikrofibry. Powierzchnia jest idealnie przygotowana do polerowania lub woskowania.

Kolor

Czarny
Czerwony

Długość x szerokość

210 x 140 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojemnik ze spryskiwaczem zawier. rozpuszczalnik

ROZPYLACZ Z POMPKĄ - 1000 ML

For simple processing of solvent-containing products from canisters or drums
x 1 szt.
Uniwersalny środek czyszczący R1

R1 UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY - 5L

Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych