Zestaw bitów do wkrętaka do mechaniki precyzyjnej

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej, 29 elem.
ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH 29 ELEM.

Nr art.: 06134895

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw bitów do wkrętaka do mechaniki precyzyjnej

Nr art.: 06134895

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zestaw zawiera wszystkie bity niezbędne do prac precyzyjnych oraz przy układach elektronicznych

Zestaw zawiera wszystkie bity niezbędne do prac precyzyjnych oraz przy układach elektronicznych



Zawiera 29 elementów:


  • Wkrętak z magnetycznym uchwytem grotów, napęd 4 mm, 1 elem.

  • Bity: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; płaskie 1,5, 2, 2,5, 3 mm; sześciokątne: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2; PZ 0, 1; gwiaździste 1, 5, 28 elem.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Ilość elementów w zestawie

29 Szt.