Wkrętak z magazynkiem i grzechotką Motoryzacja/obróbka metali, typ 2

Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali, typ 2
WKRETAK ZEBRA Z MAG.I GRZECHOTKA

Nr art.: 06136101

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wkrętak z magazynkiem i grzechotką Motoryzacja/obróbka metali, typ 2

Nr art.: 06136101

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana



Końcówka: DIN 3126-D 6.3



Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy


28 zębów, maksymalny moment obrotowy 20 Nm



Duża siła, szybkie wkręcanie


Łatwe przełączania kierunku jedną ręką podczas pracy



Zaleta mechanizmy z grzechotką


Brak konieczności zmiany chwytu narzędzia Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.



Uchwyt 2-komponentowy


Bardzo wąski wkrętak z grzechotką zapewniający optymalne przenoszenie siły i wygodny chwyt



Magazynek na maks. 12 bitów


Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu.



Bity 1/4” z kolorowymi oznaczeniami


Szybkie wyszukiwanie niezbędnego bitu dzięki systemowi oznaczeń przy użyciu kolorów Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.



Zatrzask


Słyszalne kliknięcie potwierdza prawidłowe zamknięcie magazynka na bity.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Długość ostrza (A1)

80 mm

Długość uchwytu (B)

147 mm

Szerokość uchwytu (C)

37,5 mm

Ilość bitów

12 Szt.