Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 1

Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 1
WKRETAK LAMANY Z MAGAZYNKIEM I LED
ZEBRA

Nr art.: 06136401

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 1

Nr art.: 06136401

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Latarka LED

Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy


  • 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Łatwa zmiana kierunku podczas pracy, regulowana jedną ręką

  • 45 zębów, maks. moment obrotowy do 40 Nm


Uchwyt 2-komponentowy zapewnia optymalną ergonomię pracy


  • Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°


Technologia LED


  • Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony, światło pada bezpośrednio na śrubę


Latarka: 2 jasne diody LED, akumulator LR41 4,5 V



Grot: Uchwyt do krótkich bitów z magnesem, chrom szczotkowany



Końcówka: DIN 3126-D 6.3



Zawartość zestawu: 8 sztuk


  • 1 wkrętak z uchwytem pistoletowym i latarką LED (pusty)

  • Po 1 bicie PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; do gniazd sześciokątnych 4 mm; do gniazd sześciokątnych 5 mm; płaski 0,8 x 5,5 mm

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Długość ostrza (A1)

25 mm

Długość uchwytu (B)

113 mm

Szerokość uchwytu (C)

40 mm

Ilość bitów

6 Szt.