Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4")
Uch. uniw. E 6.3 (1/4) mag. stal szl.
UCHWYT DO GROTÓW MAGNETYCZNYCH D11.1MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | E 6,3 (1/4 cala) |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Długość (L) | 74 mm |
Średnica (D) | 11,1 mm |