Pojemnik z końcówkami

Zes. bit. C 6.3 (1/4), 31 szt., mag. uchw. do bit.
ZESTAW-BITÓW-31-ELEMENTÓW

Nr art.: 0614250030

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pojemnik z końcówkami

Nr art.: 0614250030

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

31 sztuk. Praktyczny zestaw bitów dla profesjonalistów zawierający wszystkie najczęściej stosowane bity oraz innowacyjny uchwyt do bitów.

Szybkie określenie bitu pasującego do danej śruby


System oznaczeń kolorami



Uporządkowane miejsce na przechowywanie i łatwe wyjmowanie


Listwy do mocowania nasadek i oznaczenie profilu



Praktyczne przechowywanie


Klips na pasek



Wytrzymała, odporna na uderzenia kasetka z tworzywa sztucznego

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Mocowanie

1/4 cala

Ilość elementów w zestawie

31 Szt.

Długość

115 mm

Szerokość

73 mm

Wysokość

39 mm

Zawiera Pojemnik z końcówkami:

 
Ilość
Produkt
Opis
Bit płaski
1 x
Bit płaski GROT SL 0.6X4.5 1/4 DL.25MM
Nr art.: 0614175652
Opis: C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit płaski
1 x
Bit płaski GROT SL 0.8X11 1/4 DL.25MM
Nr art.: 0614175653
Opis: C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit płaski
1 x
Bit płaski GROT SL 1.2X6.5 1/4 DL.25MM
Nr art.: 0614175655
Opis: C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit Phillips
2 x
Bit Phillips GROT PH1 ZOLTY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 0614176274
Opis: PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
Bit Phillips
2 x
Bit Phillips GROT PH2 BIALY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 0614176461
Opis: PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny
1 x
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny UCHWYT-MAGN-SZYBKOMOCUJĄCY-1/4IN-L66MM
Nr art.: 0614176638
Opis: Innowacyjny uchwyt do bitów z funkcją szybkiej wymiany jedną ręką
Ilość: 1 x
Bit PZ
2 x
Bit PZ GROT PZ1 NIEBIESKI 1/4 DL.25MM
Nr art.: 0614176651
Opis: PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
Bit PZ
3 x
Bit PZ GROT PZ2 CZARNY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 0614176652
Opis: PZ C 6.3 (1/4")
Ilość: 3 x
Bit do gniazd sześciokątnych
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych GROT 1/4 WEW.6-KT.SW3 DL.25MM
Nr art.: 061417693
Opis: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
Bit do gniazd sześciokątnych
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych GROT 1/4 WEW.6-KT.SW4 DL.25MM
Nr art.: 061417694
Opis: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
Bit do gniazd sześciokątnych
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych GROT 1/4 WEW.6-KT.SW5 DL.25MM
Nr art.: 061417695
Opis: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
Bit TX
2 x
Bit TX GROT TX10 NIEBIESKI 1/4 DL.25MM
Nr art.: 06143110
Opis: TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX15 ZOLTY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 06143115
Opis: TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
2 x
Bit TX GROT TX20 BIALY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 06143120
Opis: TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
Bit TX
2 x
Bit TX GROT TX25 CZARNY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 06143125
Opis: TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
Bit TX
2 x
Bit TX GROT TX30 CZERWONY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 06143130
Opis: TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 2 x
Bit TX
1 x
Bit TX GROT TX40 ZIELONY 1/4 DL.25MM
Nr art.: 06143140
Opis: TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
1 x
Grot AW® GROT AW10 FIOLET 1/4 DL.26MM
Nr art.: 06145110
Opis: C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 1 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
2 x
Grot AW® GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.26MM
Nr art.: 06145120
Opis: C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 2 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
1 x
Grot AW® GROT AW25 J.ZIELONY 1/4 DL.26MM
Nr art.: 06145125
Opis: C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 1 x
Grot AW<SUP>®</SUP>
1 x
Grot AW® GROT AW30 J.ZOLTY 1/4 DL.26MM
Nr art.: 06145130
Opis: C 6,3 (1/4 cala)
Ilość: 1 x