Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw bitów z mocowaniem 1/4 cala

Zestaw bitów z mocowaniem 1/4 cala
ZESTAW-BITÓW-MIX-SORT-91SZTK

Nr art. 0614250091

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw bitów z mocowaniem 1/4 cala

Nr art. 0614250091
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
Rozszerzony zestaw 91 bitów 1/4 cala w krótkiej i długiej wersji, z adapterem, uchwytem magnetycznym i grzechotką odchyloną 10 °
Zestaw rozszerzony zawiera 91 bitów mocowaniem 1/4 cala w krótkiej (L25 mm) i długiej (L70 mm) wersji, z adapterem magnetyczny, uchwytem magnetycznym i grzechotką odchyloną (możliwość aplikacji grotów bezpośrednio do grzechotki bez dodatkowych adapterów):
15 bitów PH
15 bitów PZ
8 bitów do gniazd sześciokątnych
10 bitów TX
5 bitów SL
10 bitów AW
4 bity SQ
13 bitów HEX (imbusowych)
15 bitów L70 mm (PH, PZ, TX, AW, SL)
1 grzechotka odchylona 10 °
1 adapter do bitów
1 uchwyt magnetyczny do bitów
1 adapter z 1/4 cala na uchwyt SQ

System oznaczeń kolorami - prostsze zarządzanie elementami

Zestaw w praktycznej kasetce metalowej z wkładką piankową. Nadrukowany typ profilu - Łatwe wyjmowanie i uporządkowane przechowywanie bitów
Obszar zastosowaniaDo zastosowań związanych z elektryką, elektroniką, maszynami, samochodami, motocyklami, obróbką drewna i budownictwem.

Mocowanie

1/4 cala

Ilość elementów w zestawie

91 szt.

Długość

220 mm

Szerokość

110 mm

Wysokość

35 mm