Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Wiertła spir. HSS DIN 338 RN, 130°
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.0MM
ZEBRA

Nr art. 0624000300

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Nr art. 0624000300
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
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.

O 20% mniejsza siła docisku w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, przy szybszym postępie pracy i mniejszym nakładzie siły


Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne



Bardzo dokładne nawiercanie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Optymalne szlifowanie poprzeczne



Idealne do obróbki otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjnie przyszlifowany wierzchołek do precyzyjnego wiercenia



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie

Uwaga
  • Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm.

  • Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2  |  3

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka
Wkrętaki akumulatorowe
Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

3 mm

Długość (l1)

61 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

33 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Kąt ostrza

130 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

850 N/mm²

Podgrupa materiałowa

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Tworzywa sztuczne, twarde
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAW. 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+ COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Bardzo wydajny olej do obróbki skrawaniem do najcięższych prac obróbki skrawaniem i wyższych prędkości skrawania.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+ COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Bardzo wydajny olej do obróbki skrawaniem do najcięższych prac obróbki skrawaniem i wyższych prędkości skrawania.
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem