Zestaw wierteł udarowych w pudełku Plus Quadro-L Vario
Wiertło udar. Plus Quadro-L Vario, skrz., 7 szt.
ZESTAW WIERTEŁ PLUS Q LV 7 SZT.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Znacznie poprawiona zgodność ze wzmocnieniami
Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do Ø 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. we wzmocnienia.
Zauważalnie szybsze wiercenie
Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.
Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności
- Geometria głowicy dopasowana do średnicy wiertła
- Jednoczęściowy element z węglików spiekanych — zmaksymalizowana powierzchnia mocowania z korpusem ze stali zapewnia wysoką stabilność.
Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze odprowadzanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem
Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.
Optymalne prowadzenie w wierconym otworze
Wiertło z czterema krawędziami tnącymi i poczwórną spiralną geometrią jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.
Precyzyjne wiercenie punktowe
Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.
Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy.
Materiały dodatkowe(X)
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Poziom hałasu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Dokładność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Sztywność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Ilość elementów w zestawie | 7 szt |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!