Tarcza tnąca do stali nierdzewnej
Tarcza tnąca do stali nierdzewnej
TR.KORUND.PROST.DO.CIEC.A2.125X1.0X22.2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Standardowa tarcza tnąca wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana materiałem włóknistym
- Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi
- Wysoka odporność na pękanie
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
- Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C
- Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia
- Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami
- Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku
- Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Blachy ze stali nierdzewnej, niestopowe stale nierdzewne, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe
Cięcie blach cienkich, rur, profili, kabli stalowych, żelaza zbrojeniowego itp.
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Średnica | 125 mm |
Grubość | 1 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Prosty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!