Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

Nóżki meblowe o reg. wysok., typ B
NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 100MM

Nr art. 0683360301

Ceny dostępne po zalogowaniu

Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

Nr art. 0683360301
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
Przykręcane
  • Stabilne podparcie dzięki dużej powierzchni

  • Łatwa regulacja ręczna lub za pomocą śrubokręta

  • Podpora boku szafki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Podane wymiary nie są wiążące.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Materiał

Tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony

Kolor

Czarny

Przeznaczone do cokołu o wysokości

100 mm

Regulacja wysokości

+18mm / -10mm

Średnica podstawy

77 mm

Obciążalność

500 kg

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt klamrowy

KLAMRA MOCUJACA Z 2XOTW.

Do nóżek meblowych o regulowanej wysokości
Uchwyt klamrowy

KLAMRA DO COKOŁÓW

Do nóżek meblowych typ B, o regulowanej wysokości
x 100 szt.
Uchwyt zaciskowy do cokołu

UCHWYT ZATRZASKOWY MASKOWNICY T.B/C

Do nóżek meblowych o regulowanej wysokości