Zestaw wykrętaków gwintowanych 25 sztuk
Zestaw wykrętaków do śrub 25 szt.
ZESTAW WYK.URW.SZPILEK 1418S 6-16MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompletny zestaw, zawiera również niezbędne wiertło spiralne
Specjalnie wyprofilowane trzpienie wykrętaków tylko nieznacznie rozszerzają trzpienie gwintowane
Dzięki temu wykręcanie zerwanych śrub jest łatwiejsze niż przy użyciu wykrętaków stożkowych
Zestaw dostarczany w plastikowym futerale o wysokiej jakości
Materiały dodatkowe(X)
Masa produktu (jednej sztuki) | 750 g |
WYKRETAK Z NAKRETKA 1411 SW10 3,2MM
WYKRETAK Z NAKRETKA 1412 SW11 4,8MM
WYKRETAK Z NAKRETKA 1413 SW13 6,4MM
WYKRETAK Z NAKRETKA 1414 SW14 8,0MM
WYKRETAK Z NAKRETKA 1415 SW17 8,7MM
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.