Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT
Złączka z gwintem zewn., seria 2000
WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Zapewnia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie mocy urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonej wydajności i niższego zużycia energii.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoki poziom wydajności
Końcówki ze stali hartowanej
Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską i charakteryzują się szerokością znamionową 7,6 mm.
Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza.
Materiał: Stal
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Gwint przyłączeniowy | GZ R 1/4 cala |
Długość (L) | 39 mm |
Powłoka | ZN 8, srebrny |
Rozmiar klucza (SW) | 14 mm |
Maks. ciśnienie | 16 bar |
Przepływ | 2100 l/min |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |