Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szybkozłączka do instalacji ze złączem komfortowym Seria 2000

Szybkozłączka S 2000 ze złączem komfortowym
SZYBKOZŁĄCZKA-DL-7.2-SL-PU-8X12MM

Nr art. 0699100780

Ceny dostępne po zalogowaniu

Szybkozłączka do instalacji ze złączem komfortowym Seria 2000

Nr art. 0699100780
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
Do przewodów PU firmy Würth

Wysoki przepływ do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Zapewnia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie mocy urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonej wydajności i niższego zużycia energii.



Ergonomiczna tuleja blokująca


Tuleja blokująca zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.



Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.


Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły.



Szczelne połączenia


Niski pobór mocy i wysoki poziom wydajności



Hartowane tuleje blokujące


Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość.



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.



Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.


Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza.



Materiał: Stal

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej

8 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

12 mm

Długość (L)

68 mm

Średnica zewnętrzna (D)

23 mm

Rozmiar klucza (SW)

20 mm

Przepływ

2100 l/min

Nr art. Nr materiałowy klienta