Szlifierka prosta GSL 700-E
Szlifierka prosta GSL 700-E
SZLIFIERKA PROSTA-GSL700-E
MASTER
GSL700-E
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona
Zablokuj przekładnię, naciskając przycisk, a następnie wymień narzędzie bez potrzeby użycia drugiego klucza.
Do użytku w trudno dostępnych miejscach
Lekka konstrukcja kołnierza (stożkowy kształt)
Komfortowa i bezpieczna praca
Zdejmowana kauczukowa nasadka i dodatkowy uchwyt
Układ odcinania zasilania
W przypadku zablokowania narzędzia następuje natychmiastowe odcięcie zasilania
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Zapobiega przypadkowemu ponownemu uruchomieniu narzędzia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
Odcinane szczotki węglowe chronią silnik
Długa żywotność
Odporność na pył dzięki powlekanej cewce i kratce ochronnej.
Napęd wałka giętkiego
Pasuje do ramy mocującej
Bez przekładni planetarnej
Materiały dodatkowe(X)
Do frezowania i szlifowania
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 710 W |
Moc wyjściowa | 430 W |
Min./maks. obroty jałowe | 10000-30500 obr/min |
Średnica uchwytu z tuleją zaciskową | 6 mm |
Średnica kołnierza mocującego | 43 mm |
Waga urządzenia | 1,9 kg |
Długość kabla | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!