Pokrętło z grzechotką dwukierunkowe 1/2 cala

Pokr. z grzech.1/2” z dźw. zm. kier.
POKRETLO 1/2 Z BLOKADA KL.NASADOW.
ZEBRA

Nr art. 071201201
EAN 4050382117519

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dźwignia zmiany kierunku
  • Wytrzymałe pokrętło z grzechotką z wygodnym układem zwalniania końcówek

  • Szybkie i proste przełączanie między obrotami w prawo i w lewo

  • Zapadka zabezpieczająca z systemem szybkiego zwalniania

  • Obniżona i zabezpieczona dźwignia zmiany kierunku oraz przesunięty korpus pokrętła z grzechotką zapewniają większą swobodę ruchu rąk

  • 48 dużych zębów – kąt obrotu 7,5°

  • Długość 250 mm

  • Chromowane, uchwyt 2-komponentowy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Długość (L1)

250 mm

Materiał

Stal

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Konstrukcja

Z 48 zębami

Powłoka

Chromowana

Części zamienne do tego produktu:
Zestaw do konserwacji

ZESTAW NAPRAWCZY 1/2 DO 0712 012 01

ZEBRA
Do pokrętła z grzechotką dwustronną 1/2 cala z dźwignią