Pokrętło grzechotką 1/4 cala

Pokrętło z grzechotką 1/4 cala z tarczą zmiany kierunku
POKRETLO Z GRZECH.1/4 135MM ZEBRA
ZEBRA

Nr art.: 07120140

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokrętło grzechotką 1/4 cala

Nr art.: 07120140

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Pokrętło zmiany kierunku
  • Kompaktowa, wąska główka

  • Proste przełączanie między obrotami w prawo i w lewo

  • Sfazowany kwadrat – łatwiejsze zdejmowanie końcówek klucza nasadowego

  • Przesunięty korpus pokrętła z grzechotką zapewnia więcej miejsca na ręce

  • Tarcza obrotowa z 72 drobnymi zębami; kąt obrotu 5°

  • Długość 135 mm

  • Chromowane, uchwyt 2-komponentowy

  • DIN 3122, ISO 3315

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Długość (L1)

138 mm

Średnica grzechotki (D2)

24 mm

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowana