Pokrętło grzechotką 1/4 cala

Pokr. z grzech. 1/4cala z dźwignią zmiany kierunku
POKRETLO 1/4 Z BLOKADA KL.NASADOW.
ZEBRA

Nr art. 071201401
EAN 4050382117465

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dźwignia zmiany kierunku
  • Wytrzymałe pokrętło z grzechotką z wygodnym układem zwalniania końcówek

  • Szybkie i proste przełączanie między obrotami w prawo i w lewo

  • Zapadka zabezpieczająca z systemem szybkiego zwalniania

  • Obniżona i zabezpieczona dźwignia zmiany kierunku oraz przesunięty korpus pokrętła z grzechotką zapewniają większą swobodę ruchu rąk

  • 48 dużych zębów – kąt obrotu 7,5°

  • Długość 135 mm

  • Chromowane, uchwyt 2-komponentowy
DIN 3122, ISO 3315
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowana

Konstrukcja

Z 48 zębami

Długość (L1)

135 mm