Pokrętło z przegubem 1/2 cala

Klucz przegubowy 1/2 cala
POKRETLO 1/2 490MM
ZEBRA

Nr art. 0712130102
EAN 4038898384465

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przegub można obracać o 180° i ustawiać w dowolnej pozycji. Z tego względu doskonale nadaje się do mocnego dokręcania w różnych pozycjach.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Złącze: Obracane o 180°, główka może być blokowana w dowolnie wybranym położeniu

  • Prawidłowa i elastyczna praca, nawet w miejscach o utrudnionym dostępie

  • Wysoka siła dokręcania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1/2 cala

Długość (L)

490 mm

Średnica uchwytu (A)

35 mm

Szerokość główki (B1)

20 mm

Szerokość główki (obróconej) (B2)

37 mm

Masa produktu (jednej sztuki) (B3)

878 g

Części zamienne do tego produktu:
Zestaw naprwczy do pokrętła z przegubem 1/2 cala Zestaw naprawczy do pokrętła z przegubem 1/2 cala

ZESTAW NAPRAWCZY DO 0712 130 101/102

Przegub można obracać o 180° i ustawiać w dowolnej pozycji. Z tego względu doskonale nadaje się do mocnego dokręcania w różnych pozycjach.