Zestaw ściągacza do kolumny MacPhersona
Zestaw ściągacza do kolumny MacPhersona
SCIAGACZ DO KOL. MAC PHERSONA 1800 KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie i wydajne działanie
Przystosowanie do użytku wraz z wkrętakami udarowymi
Wytrzymałość i wszechstronność
Kute matrycowo płyty zaciskowe, które można łatwo wymienić
Powierzchnia sprężyny zabezpieczona warstwą ochronną
Płyty zaciskowe pokryte proszkowo
Do różnego rodzaju kolumn ze sprężyną, szczególnie do ciężkich pojazdów
Duża siła zacisku: 18 000 N
Specjalne płyty zaciskowe do sprężyn stożkowych i sferycznych
Ze względów bezpieczeństwa sprężyny stożkowe i sferyczne mogą być ściskane wyłącznie za pomocą odpowiednich płyt zaciskowych (patrz tabele dla poszczególnych pojazdów)
Materiały dodatkowe(X)
Siła napinająca | 18000 N |
Min./maks. średnica sprężyny | 80-195 mm |
Ilość elementów w zestawie | 5 szt |
Materiał | Stal |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!