Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976

Szczypce do pomp wodnych regul. przycisk. uchw. 2-C
SZCZYPCE ZEBRA DO POMP WODNYCH 250MM
ZEBRA

Nr art.: 071401 563

Ceny dostępne po zalogowaniu

Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976

Nr art.: 071401 563

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Samozaciskowe szczypce do pompy wodnej z przyciskiem regulacji

Szybka i wygodna regulacja poprzez naciśnięcie przycisku, bezpośrednio na obrabianym przedmiocie



Hartowane, precyzyjne zęby


Wysoka odporność na zużycie i bezpieczny chwyt



Ergonomiczny, antypoślizgowy i wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza


Komfort pracy i optymalne przenoszenie siły



Niezwykle duża powierzchnia chwytu i smukła konstrukcja

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Długość w calach (L)

10 in

Długość (L)

250 mm

Min./maks. zakres zacisku w calach

1/8-2 in

Min./maks. zakres zacisku

10-46 mm

ISO

8976