Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zest. elast. kl. płasko-oczk. z grzech., 11 el.

Zest. elast. kl. płasko-oczk. z grzech., 11 el.
ZEST.KL.PŁ-OCZK Z GRZECHOTKĄ 11 ELEM.

Nr art.: 071425355

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zest. elast. kl. płasko-oczk. z grzech., 11 el.

Nr art.: 071425355

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja


Metryczna



Końcówka


Strona oczkowa POWERDRIV, wersja dwunastokątna, drobne zęby, 72 zęby



Materiał


Chrom, wanad, stal



Powierzchnia


Polerowana na połysk i chromowana



Kształt


Przesunięcie szczęki 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, głowice wytrzymujące wysokie naprężenia



Zawartość zestawu


1 klucz płasko-oczkowy w każdym rozmiarze (mm) 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Uwaga

To specjalne narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Do odkręcania śrub w niektórych przypadkach.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Instrukcja

Do luzowania śrub służy strona otwarta. Do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej.

Ilość elementów w zestawie

11 Szt.

Ilość zębów

72 Szt.

Zawiera Zest. elast. kl. płasko-oczk. z grzech., 11 el.:

 
Ilość
Produkt
Opis
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PASKO-OCZK.Z PRZEG-GRZECH.SW8 ZEBRA
Nr art.: 071425308
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK.Z PRZEG-GRZECH-SW10 ZEBRA
Nr art.: 071425310
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW11 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW12 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW13 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH-SW14 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW15 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW 16 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW17 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH SW18 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
1 x
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką KLUCZ PL-OCZK Z PRZEG-GRZECH S19 ZEBRA
Opis: Z główką obrotową
Ilość: 1 x