Przyrząd do demontażu spinek tapicerskich
Przyrząd do dem. spinek, końc. wideł. z 2-cz. uchwytem
DZWIGNIA DO DEM. SP. TAP. -KROTKA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Krótka konstrukcja do łatwo dostępnych spinek
- Długa konstrukcja do trudno dostępnych spinek głęboko pod panelami wewnętrznymi
- Ostrze ze stali chromowo-wanadowej pokryte niklem
- Uchwyt 2-składnikowy
Materiały dodatkowe(X)
Długość ostrza | 120 mm |
Otwór w brzeszczocie (z tyłu) | 7 mm |
Otwór brzeszczotu | 12 mm |
Konstrukcja | Krótkie |