Ściągacz do zacisków biegunowych dwuramienny, szerokość 65 mm
Dwuram. ściągacz do zacisków biegun. szer. 65 mm
SCIAGACZ DO KLEM 2 RAMIENNY (65MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo łatwy w obsłudze
Uchwyt w kształcie litery T zapewnia niezwykle łatwą i bezpieczną pracę.
Haki kute matrycowo
Precyzyjnie frezowane końcówki haków
Materiały dodatkowe(X)
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 65 mm |
Głębokość mocowania (B) | 50 mm |
Długość wrzeciona | 115 mm |
Długość rogu haka (E) | 10 mm |
Grubość rogu haka (F) | 3 mm |