Ściągacz dwuramienny z podwójnym hakiem
Ściągacz dwuramienny z podwójnym hakiem
SCIAGACZ DWU LUB TRZYRAMIENNY A=90MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Im większa siła ściągania, tym mocniej zaciskają się podpory ściągacza.
Sprawia to, że proces ściągania jest niezwykle bezpieczny
Końcówki haka dwustronnego można wymienić w zależności od zastosowania.
Szerokie końcówki haka gwarantują bezpieczny demontaż, a wąskie końcówki haka są przeznaczone do użytkowania w ciasnych przestrzeniach.
Szerokie końcówki haka są wyposażone w gniazdo o szerokości 8 mm
Wraz ze śrubami M8 można również wymontować tarcze lub koła zębate.
Kuta matrycowo poprzecznica i haki
Trzpień cyjanowany gazowo
Precyzyjnie frezowane podpory są umieszczane za ciągniętymi częściami w niezawodny i płynny sposób.
Materiały dodatkowe(X)
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 90 mm |
Głębokość mocowania (B) | 80 mm |
Długość wrzeciona | 125 mm |
Liczba ramion | 2 szt |
Szerokość haka (wąski koniec) (D1) | 10 mm |
Szerokość haka (szeroki koniec) (D2) | 17 mm |
Długość rogu haka (E) | 7 mm |
Grubość rogu haka (F) | 2 mm |
Maks. ciężar wydobycia (t max) | 2 t |
Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |