Ściągacz zewnętrzny dwuramienny regulowany
Ściągacz dwuramienny regulowany
SCIAGACZ 2 LUB 3 RAMIENNY,A=130 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Możliwość regulacji na różne głębokości mocowania
Nadaje się do zdejmowania tarcz i kół z długich wałów
Pod obciążeniem ramiona mocują się tym pewniej, im większa jest siła ciągnięcia
Sprawia to, że proces ściągania jest niezwykle bezpieczny
Matrycowo kuta belka poprzeczna i haki
Wrzeciono cyjanowane gazowo
Ramiona precyzyjnie frezowane
Zdejmowane części są chwytane pewnie i delikatnie
Materiały dodatkowe(X)
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 130 mm |
Głębokość mocowania (B) | 140 mm |
Długość wrzeciona | 140 mm |
Liczba ramion | 2 szt |
Długość rogu haka (E) | 11 mm |
Grubość rogu haka (F) | 2 mm |
Szerokość haka (D) | 18 mm |
Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |
Maks. ciężar wydobycia (t max) | 2 t |