Ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny z podwójnymi nogami Uniwersalny
Wykrętak uniwersalny z dwoma ramionami
SCIAGACZ DWURAMIENNY SPW 160 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Klasyczny ściągacz do bezpiecznego i szybkiego wymontowywania bieżni, kół zębatych, łożysk kulkowych itp.
- Belki poprzeczne i zaczepy kute matrycowo
- Trzpień cyjanowany gazowo
- Precyzyjnie frezowane zaczepy stóp gwarantują bezpieczną i płynną pracę
Materiały dodatkowe(X)
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 160 mm |
Głębokość mocowania (B) | 150 mm |
Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku (C) | 130-220 mm |
Długość wrzeciona | 210 mm |
Szerokość haka (D) | 30 mm |
Długość rogu haka (E) | 18 mm |
Grubość rogu haka (F) | 3,5 mm |
Maks. ciężar wydobycia (t max) | 5 t |
Liczba ramion | 2 szt |
Wymiar gwintu | G 1/2 cala |